Motion
9411KM
Gants de travail à usage général - grande taille, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02987875
N° MFR9411KM
Price$1.67/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02987875
N° MFR9411KM
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
Votre prix1.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    9-1/2 in

Details

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge en coton
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    30451439411935

Aperçu

Description du fabricant
9411KM ESSAI EN BOUCLE DE POIDS LOURD (22 OZ)
  • Gant en tricot continu en mélange de coton et polyester au poignet
  • Offre une absorption, un confort et une chaleur optimaux
  • Résistant aux coupures, aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur
  • Couleur : Naturel
  • Applications : industries de l’automobile et des appareils électroménagers généraux, fabrication de chauffage et de climatisation, opérations d’estampage des métaux, usines de céramique, boulangeries et autres applications nécessitant une protection thermique modérée