Motion
9509SM
Gants de travail tout usage - taille P ou 7 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02987877
N° MFR9509SM
Prix0.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - taille P ou 7 , poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI02987877
N° MFR9509SM
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
Prix0.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    5-3/4 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Sans doigts
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    30451439509731

Aperçu

Description du fabricant
9509SM COTON/POLYESTER SANS DOIGTS
  • Variété de mélanges et de poids
  • Réversible
  • Procure confort et chaleur
  • Utiliser comme gants ou doublures de gants
  • Tous les styles sans revêtement sont fabriqués avec des matériaux approuvés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation alimentaire
  • Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
  • Applications : zones réfrigérées, transformation des aliments, entretien général, manipulation des pièces, expédition/réception et usines automobiles