Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage3.80 hp
- Inertie du variateur0.86 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.13 hp
- Taille minimale du pignon25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diamètre total2.89 po
- Longueur totale3.51 po
- Diamètre du pilote2.1250 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids4.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Revêtement spécial à très faible coefficient pour une sortie de couple réduite, un fonctionnement plus fluide à des régimes différentiels bas et une longue durée de vie. Le tuyau n’est pas inclus. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein.
- Durée de vie approximative de l'embrayage91 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.630 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.201 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageBleu
- Zone efficace face à l'embrayage4.17 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient ultra-faible
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage5650 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.038
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale34 po
- ModèleBW
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre0.98 lb/po2
- CUP_NON662284267267
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation