Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre3.2500 po
- Global Longueur3.0000 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Type de fiche rainuréeRainures remplies d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200 fp/min
- Plage de température de fonctionnement+10 à +220 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
- CUP_NON717905008160