Motion
NB10B UJ 3/4X3/4

LOVEJOY INC
NB10B UJ 3/4X3/4

68514446728 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02992501
N° MFRNB10B UJ 3/4X3/4
Prix420.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
NB10B UJ 3/4X3/4

68514446728 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02992501
N° MFRNB10B UJ 3/4X3/4
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
Prix420.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre du joint
    1.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.8800 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Hauteur de la goupille
    2.1200 po
  • Code de taille
    NB-10
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-10
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    N.-B.
  • Couple de rupture statique
    4400 po-lb
  • CUP_NON
    685144467287

Aperçu

Description du fabricant
NB10B-UJ-3/4X3/4
  • Conçu avec des roulements à aiguilles de haute qualité, prélubrifiés et scellés
  • Idéal pour les applications jusqu’à 25° de désalignement angulaire et des vitesses jusqu’à 6,000 tr/min
  • Disponible en tailles : 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité) avec votre choix d'alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainures de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif