Motion
1AM-NRV-60

GAST MFG
1AM-NRV-60

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02994929
N° MFR1AM-NRV-60
Prix474.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1AM-NRV-60

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02994929
N° MFR1AM-NRV-60
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
Prix474.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    20.5 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.42 hp
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Couple maximal
    5.6 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Nombre d’aubes
    8
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    12 Pignon à dents
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    2.75 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX

Aperçu

Description du fabricant
1AM-NRV-60

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon