Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPTF
Détails
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Comp. liquideHuile hydraulique
- MatérielAcier oxyde noir
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageEn ligne
- Compensation de pressionNon rémunéré
Aperçu
- Le pointeau en deux étapes permet des réglages précis à faible débit avec les trois premiers tours du bouton de réglage
- Les trois prochains tours donnent une position d’aiguille complètement ouverte et un contrôle conventionnel de l’étranglement
- Lorsque le débit est inversé, le champignon/rétention robuste permet une capacité de retour à plein débit
- L’échelle de référence à code couleur exclusive sur le bouton de réglage simplifie grandement le réglage du débit, la réinitialisation, le réglage et le retour à un débit d’origine
- Une vis de réglage simple verrouille la vanne à tout réglage désiré
- Pression maximale - 3,000 PSI