Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-33/64 po
- Longueur de tête6-1/4 po
- Poids de la tête22 oz
- Longueur totale18 po
- Poids2.93 lb
Details
- Type de griffeDroit
- Style de visageDamier
- Style de poignéeGraphite
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174510218
Aperçu
Description du fabricant
51-021 HACHE DE CHARPENTE FATMAX GRAPHITE