Motion
10-280
Couteau tout usage ou lame de rasoir - à enclencher, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02996903
N° MFR10-280
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau tout usage ou lame de rasoir - à enclencher, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02996903
N° MFR10-280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6-3/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lame à verrouillage automatique
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Enclipsable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de lames
    1
  • Nombre de pièces
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Lame à bouton-pression
  • Type
    Couteau à lame amovible à verrouillage automatique
  • CUP_NON
    076174102802

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU 10-280 STANDARD À ENCLENCHEMENT 18MM
  • Construction en ABS à impact élevé
  • Le baril en acier inoxydable rigide offre une action lisse et une résistance à la corrosion
  • Le mécanisme coulissant lisse est doté d’un clic audible et se verrouille automatiquement pour plus de sécurité
  • Bouton-pression de lame amovible inclus dans le capuchon du couteau
  • Trou de suspension pour ajouter une dragonne ou une longe
  • 16 points de coupe par lame
  • Fonctionne avec la lame à enclencher Stanley® standard 11-301 (deux incluses) ou 11-318
  • Couleur : Jaune/Noir

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif