Motion
J1212M-T500

PROTO TOOLS
J1212M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 12 mm, taille d’ouverture de clé : 12 mm, 7-45/64 po
N° D’ARTICLE MI02996908
N° MFRJ1212M-T500
Prix25.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1212M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 12 mm, taille d’ouverture de clé : 12 mm, 7-45/64 po
N° D’ARTICLE MI02996908
N° MFRJ1212M-T500
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
Votre prix25.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    47/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    12 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1 po
  • Clé à fourche Taille  
    12 mm
  • Global Longueur  
    7-45/64 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072872

Aperçu

Description du fabricant
J1212M-T500 WR PEIGNE 12MM ASD FP 12 PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif