Motion
J1220M-T500

PROTO TOOLS
J1220M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 20 mm, taille d’ouverture de clé : 20 mm, 11-27/64 po
N° D’ARTICLE MI02996911
N° MFRJ1220M-T500
Prix43.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1220M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 20 mm, taille d’ouverture de clé : 20 mm, 11-27/64 po
N° D’ARTICLE MI02996911
N° MFRJ1220M-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    31/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    23/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-11/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Global Longueur  
    11-27/64 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072957

Aperçu

Description du fabricant
J1220M-T500 WR PEIGNE 20MM ASD FP 12 PT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif