Motion
16-150
Ensemble de burins en bois série 150 (3 pièces)
N° D’ARTICLE MI02996916
N° MFR16-150
Prix28.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de burins en bois série 150 (3 pièces)
N° D’ARTICLE MI02996916
N° MFR16-150
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
Prix28.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1" 3/4" 1/2"
  • Contenu
    16-153, 16-155, 16-157
  • Largeur de coupe maximale
    1 po
  • Longueur totale maximale
    7-3/4 po
  • Largeur de coupe minimale
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier au carbone
  • Boîtier inclus
    Non
  • Type de ciseau
    Bois
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • À utiliser sur
    Charpenterie générale
  • Style poignée/tête
    Poignée PP
  • Dureté
    10 HBS
  • Comprend
    Burin 3/4 po x 7-3/4 po
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de burins
    3
  • Nombre de pièces
    3.0
  • Forme de tige
    Plat
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Oui
  • Matériau de la plaque de frappe
    Acier
  • Style de buse
    bois

Aperçu

Description du fabricant
BURIN 16-150 SÉRIE 150 3 PIÈCES
  • La poignée résiste à la déformation, à la plupart des solvants et aux liquides corrosifs
  • Les lames en alliage d’acier au carbone mesurent 76 mm ( 3 po) de long
  • Lame de mise à la terre de précision avec revêtement laqué pour la protection contre la corrosion

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif