Motion
J6016CXCERT

PROTO TOOLS
J6016CXCERT

Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 30 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02996957
N° MFRJ6016CXCERT
Prix433.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6016CXCERT

Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 30 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02996957
N° MFRJ6016CXCERT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix433.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/2 po
  • Poids
    5.33 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    1 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    30 à 150 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    360 à 1800 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    40.8 à 204 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679081027
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6016CXCERT TW 1/2DR 30-150 CERT FTLB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif