Motion
J6061CXCERT

PROTO TOOLS
J6061CXCERT

Clé dynamométrique – micromètre, prise1/4 po, 3.3 à 16.7 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02996961
N° MFRJ6061CXCERT
Prix511.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6061CXCERT

Clé dynamométrique – micromètre, prise1/4 po, 3.3 à 16.7 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02996961
N° MFRJ6061CXCERT
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
Prix511.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    11-45/64 po
  • Poids
    2.63 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    1 po
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    3.3 à 16.7 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    39.6 à 200.4 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    4.5 à 22.7 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679080938
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6061CXCERT TW 1/4DR CERT 40-200 INLB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif