Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale11-7/8 po
- Poids2.66 lb
Détails
- Précision±6 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielAcier
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle1 po
- Mesure de la balanceImpériale
- Plage de couple (pi-lb)3.3 à 16.7 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)39.6 à 200.4 po-lb
- Plage de couple (N-m)4.5 à 22.7 N-m
- Certification de traçabilité incluseNIST
- CUP_NON662679080969
- Type de cléMicromètre