Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.6250 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximale4900
- Valeur PV maximale300000
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.3125 po
- Poids0.0018 lb
Détails
- Matériau de la bagueVéspel
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Valeur V max.3000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnementMin -400 oF
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- CUP_NON717905087981