Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage57.15 mm
- Largeur de la base63.5 mm
- Longueur du boulon du centre au centre158.8 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Global Longueur206.38 mm
- Largeur totale3.1250 po
- Poids12 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327405663