Motion
89-874
Wire Cutter - Coaxial Cable: 1/2 in Cutting Capacity, 8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02997758
N° MFR89-874
Prix29.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - Coaxial Cable: 1/2 in Cutting Capacity, 8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02997758
N° MFR89-874
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
Votre prix29.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Longueur
    8.4646 po, 215 mm
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de pièce unique
    228.60 mm;9.0000 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Application
    Câble coaxial, câble souple
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Cisaillement de câble
  • Capacité de coupe
    Câble coaxial : 1/2 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    12.70 mm;1/2 po
  • Description
    Coupe-câble à haut levier
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Bimatériaux
  • Style de poignée
    Non glissant
  • Type de poignée
    Bimatériaux
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174898743

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 89-874 MAXSTEEL«  8.5 »

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif