Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre maximal du pas4.65 po
- Diamètre minimal du pas1.6 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Poids5.63 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau de la brideFonte
- Type de montagePilote central fixe
- Nombre de brides mobiles1
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144315878