Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 1-1/2 po
- Type de taille de fin 11 FFOR, 1-1/2 ORB
- Extrémité 2 Taille1 po, 1-1/2 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
- Mot-clé de description1 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/2 in Male O-Ring Boss
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 11-7/16–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-7/8–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS6801
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure