Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter5/8 in
- Inner Ring Width1.2188 in
- Outer Ring Width0.6250 in
- Outside Diameter1.8504 in
Details
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMSER200
- CUP_NON0808250203475
Aperçu
Description du fabricant
MSER202-10 5/8 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité