Motion
LVC200-S03
LVC200-S03
N° D’ARTICLE MI03001974
N° MFRLVC200-S03
Prix212.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVC200-S03
N° D’ARTICLE MI03001974
N° MFRLVC200-S03
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
Prix212.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVC200-S03
  • Diamètres des orifice : ø4
  • Caractéristiques de débit : 0.3 Cv
  • Pression de service : 0 à 0.5 MPa
  • Température du produit : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diamètre extérieur de la tubulure : Taille métrique (mm) «  3, 4, 6 »; Taille de pouce «  1/8 », 3/16, 1/4 »

Les clients ont également acheté