Motion
42-324
N° D’ARTICLE MI03002042
N° MFR42-324
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03002042
N° MFR42-324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po/po
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Type de niveau
    Poutre en I
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    076174423242
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
42-324 NIVEAU 24 PO CYLINDRE EN I 180
  • 180° flacons rotatifs pour une gamme de situations
  • L’échelle de mesure imprimée directement sur le niveau facilite le travail de mise en page
  • La construction robuste de poutre en I en aluminium offre rigidité et précision
  • Précision du niveau de 0.0015”/po (0.15 mm/m)
  • 360° flacons placés directement dans le cadre n’ont jamais besoin d’être ajustés
  • Couleur : Jaune