Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face29/32 po
- Longueur de tête4-1/4 po
- Poids de la tête7 oz
- Longueur totale11-1/2 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Type de griffeCourbe
- Style de visageLisse
- Style de poignéeHickory
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174516135
Aperçu
Description du fabricant
PINCE COURBÉE EN BOIS MARTEAU FINI 51-613
- Tête en acier forgé et traité thermiquement pour une durabilité accrue
- Tête au fini noir avec face polie
- Poignée hickory traditionnelle de haute qualité
- Assemblage tête-poignée à double coin pour un ajustement extrêmement sûr
- Le visage tempéré de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage