Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.5
- Diamètre de la tête0.156250 po
- Taille du trou5/32 po
- Longueur1/2 po
- Diamètre du rivet5/32 po
- Longueur du rivet0.500000 po
Détails
- Revêtement de finitionMétal
- Style de têteBouton
- Matériau du mandrinAluminium
- Quantité du colis50
- Matériau du rivetAluminium
- Type de rivetTête de bouton
Aperçu
- La résistance moyenne peut être utilisée avec l’aluminium
- Peut être utilisé lorsque la rouille est un problème
- Emballage réutilisable à visibilité complète