Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-11/64 po
- Longueur de tête5-1/2 po
- Poids de la tête16 oz
- Longueur totale13-1/4 po
- Poids1.53 lb
Détails
- Type de griffeCourbe
- Style de visageLisse
- Style de poignéeHickory
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174516166
Aperçu
- Tête en acier forgé et traité thermiquement pour une durabilité accrue
- Tête au fini noir avec face polie
- Poignée hickory traditionnelle de haute qualité
- Assemblage tête-poignée à double coin pour un ajustement extrêmement sûr
- Le visage tempéré de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage