Motion
85-405
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, profond standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI03002113
N° MFR85-405
Prix121.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, profond standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI03002113
N° MFR85-405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Boîtier moulé par soufflage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    34
  • Nombre de douilles
    18 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    076174403718

Aperçu

Description du fabricant
85-405 SET DR SKT 3/8 DR 12 PT SAE + MM
  • Les outils d’entraînement Stanley® sont forgés à partir d’acier de haute qualité et finis en nickel chromé ou noir chromé hautement poli.
  • Les poignées à cliquet sélectionnées sont de conception ergonomique et sont dotées d’un mécanisme d’interrupteur inverse à pouce facile à utiliser.
  • Les douilles et les barres d’extension restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon