Motion
51-713
Curved Claw Hammer - Steel Head Material, 1-9/64 in Face Diameter, Hickory Handle Style, 13 oz Head Weight, 13-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03002170
N° MFR51-713
Prix20.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Curved Claw Hammer - Steel Head Material, 1-9/64 in Face Diameter, Hickory Handle Style, 13 oz Head Weight, 13-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03002170
N° MFR51-713
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
Prix20.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-9/64 po
  • Longueur de tête
    5-3/8 po
  • Poids de la tête
    13 oz
  • Longueur totale
    13-1/4 po
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type de griffe
    Courbe
  • Style de visage
    Lisse
  • Style de poignée
    Hickory
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    076174517132

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COURBÉE EN BOIS MARTEAU FINI 51-713
  • Tête en acier forgé et traité thermiquement pour une durabilité accrue
  • Tête au fini noir avec face polie
  • Poignée hickory traditionnelle de haute qualité
  • Assemblage tête-poignée à double coin pour un ajustement extrêmement sûr
  • Le visage tempéré de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon