Motion
91-585
Jeu de clés à cliquet inversé - 7 PC, type combiné à cliquet, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03002189
N° MFR91-585
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à cliquet inversé - 7 PC, type combiné à cliquet, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03002189
N° MFR91-585
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Gamme de tailles de clé
    21 à 34 mm
  • Tailles des clés
    21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm

Details

  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
91-585 SET WRNCH RATCH JUM REV MM 7PC.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif