Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du cylindreStandard
- Largeur totale2.06 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige0,6250 po
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageMontage à double nez
- Plage de pression de fonctionnement8 psi à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige double
- SérieNCM
Aperçu
- Le piston est serti sur la tige pour obtenir un dégagement plus léger et réduire la déflexion de la tige de piston
- Le piston en aluminium chromé améliore la résistance à la corrosion
- Le joint, la bague d’usure et le tube en acier inoxydable poli agissent ensemble pour absorber la charge latérale et réduire la friction globale, assurant une durée de vie prolongée
- Bague d'usure utilisée sur un alésage de 3/4" et plus
- Sans coussin