Motion
DOA-P704-AA

GAST MFG
DOA-P704-AA

COMPRESSEUR RÉCIPROCÉDANT
N° D’ARTICLE MI03003817
N° MFRDOA-P704-AA
Prix853.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
DOA-P704-AA

COMPRESSEUR RÉCIPROCÉDANT
N° D’ARTICLE MI03003817
N° MFRDOA-P704-AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix853.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avec une construction compacte, mais durable et robuste, le DOA offre un fonctionnement sans huile, ce qui garantit que l’air de décharge reste exempt de contamination par le lubrifiant. Il convient bien aux environnements sensibles au bruit comme les applications de laboratoire médical, en raison du faible bruit et des vibrations. De plus, l’unité nécessite une consommation d’énergie minimale et peut être utilisée comme compresseur ou pompe à vide pour une polyvalence maximale. 
  • Débit
    1.1 pcm à 60hz
  • Son maximal
    70 dBa
  • Pression maximale
    60 psi
  • Pression d'aspiration maximale
    28.5 kPa
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Protection thermique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DOA-P704-AA

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon