Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale12 mm
- Longueur totale27.6 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids58 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montageRail
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE
Aperçu
- Unité de capteur pour commutateur de coupe
- Montage sur rail ou rainure
- Boîtier IP67
- Affichage de fonctionnement : le voyant rouge s’allume en position sensible; les voyants verts s’allument en position de détection optimale
- Entrée électrique : œillet