Spécifications
Dimensions
- Longueur totale21.0000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Longueur du pas21.0000 po
Détails
- Type de courroieL
- MatérielChloroprène
- Nombre de Dents56
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON746041275976
Aperçu
- Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
- Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
- Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
- Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
- Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
- Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
- Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
- Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques