Motion
HPC-62
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 44 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03006018
N° MFRHPC-62
Prix165.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 44 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03006018
N° MFRHPC-62

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23080 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23080 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424950701

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL HPC-62 BRASSÉES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer