Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne5.556 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille5.556 po
- Pas transversal1.789 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant11726
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre4
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051117261