Motion
S-450 0,750 TEF SANS SPCL DE RESSORT

NEXEN GROUP
S-450 .750 TEF NO SPRING SPCL

Frein monté sur arbre - Air/Aucun, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient en téflon (très faible)
N° D’ARTICLE MI03007182
N° MFRS-450 .750 TEF NO SPRING SPCL
Prix1,618.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-450 .750 TEF NO SPRING SPCL

Frein monté sur arbre - Air/Aucun, type à diamètre droit, taille de port 1/4 NPT , 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient en téflon (très faible)
N° D’ARTICLE MI03007182
N° MFRS-450 .750 TEF NO SPRING SPCL
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
Prix1,618.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    690 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient de Teflon (très faible)
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    6.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.26 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    150 po
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Modèle
    S-450
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284261975

Aperçu

Description du fabricant
827808 S-450 0.750 BORE,TEF,NO S
  • Aucun ressort de retour
  • Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie
  • Fonctionnement plus fluide à bas régime
  • Très longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon