Motion
FMCBE-1375 1.375 PF

NEXEN GROUP
FMCBE-1375 1.375 PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI03007226
N° MFRFMCBE-1375 1.375 PF
Prix3,938.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBE-1375 1.375 PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI03007226
N° MFRFMCBE-1375 1.375 PF
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
Prix3,938.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    28.00 hp
  • Inertie du variateur
    61.60 lbin2
  • Taille du cadre
    213TC, 215TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.375 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.375 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    7.747 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    5.802 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    4.657 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.109 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.44 hp hp
  • Capacité combinée du dissipateur thermique
    36200 pi-lb
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284261289
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    1200 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    1050 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    350 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCBE
  • Inertie de l’arbre
    70.00 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284261289

Aperçu

Description du fabricant
801767 FMCBE-1375 1.375,PF
  • Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon