Motion
5H20P-E .625 LAMPE DE PILOTE

NEXEN GROUP
5H20P-E .625 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 0.6250 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI03007255
N° MFR5H20P-E .625 PILOT SPCL
Prix4,354.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H20P-E .625 PILOT SPCL

Embrayage à dents - 0.6250 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI03007255
N° MFR5H20P-E .625 PILOT SPCL
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
Prix4,354.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.58°
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Inertie du variateur
    2.16 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    35/36T, 40/28T, 50/22T, 60/20T
  • Diamètre du pilote
    2.2500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection contre l’eau/norme NEMA 1.26.5 (IP54). Couple instantané jusqu’à 12,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu'à to1,650 tr/min. Six diamètres d'alésage allant de 0.875 à 1.938 pouces. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Utilisez des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne pour s’adapter au désalignement, les modèles 6 offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus.
  • Volume de la chambre à air
    0.250 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.034
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    100 po
  • Modèle
    5H20P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    64
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 0.190-24 trous à 60° sur un trou de 2.750 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.35 lb/po2
  • CUP_NON
    662284260862

Aperçu

Description du fabricant
911315 5H20P-E 0.625 BÂTI, PILOTE,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon