Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage2.0000 po
- Diamètre du disque12 po
- Couple Dyn par paire Opp Cal 80 psi1300 po
- Couple Dyn par étrier d’opération Pr 3 lb/po249 po
- Diamètre total12.89 po
- Longueur totale8.68 po
- Taille du portTubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein de commande de tension refroidi par ventilateur BTBA pour service moyen, avec une capacité thermique allant jusqu’à 10 ch. La série BTBA offre des performances de durée de vie thermique et frontale plus élevées, avec des inerties plus faibles.
- Durée de vie approximative des freins656 hp/h par deux étriers
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Série de freinsBTBA-12
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Direction de la rotationBidirectionnel
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/Aucun
- Trousse de revêtement927539
- Tension du ventilateur120 V c.a.
- FinitionAluminium usiné/nu
- FonctionTension
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.10.06 hp
- Couple dynamique maximal avec tous les étriers5200 po
- Pression maximale85 psi
- Rpm max.2500 tr/min
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsCE et RoHS
- LibérerAucun
- Inertie de l’arbre800.00 kg/cm2
- CUP_NON662284260428
Aperçu
- Les freins de tension BTBA offrent une performance thermique élevée en intégrant un ventilateur de refroidissement et une protection dans un ensemble compact
- Jusqu’à quatre plages de couple uniques pour répondre à un large éventail de besoins de contrôle de tension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation