Motion
LSCC-44 1.125 25T/#50 UNIQUE N

NEXEN GROUP
LSCC-44 1.125 25T/#50 SINGLE N

Embrayage à friction - 1.1250 po. Alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, pignon à une rangée 50/22T
N° D’ARTICLE MI03007316
N° MFRLSCC-44 1.125 25T/#50 SINGLE N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
LSCC-44 1.125 25T/#50 SINGLE N

Embrayage à friction - 1.1250 po. Alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, pignon à une rangée 50/22T
N° D’ARTICLE MI03007316
N° MFRLSCC-44 1.125 25T/#50 SINGLE N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Inertie du variateur
    6.46 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Diamètre total
    4.56 po
  • Longueur totale
    6.45 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    11.64 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à pignons à disque unique multidisque LSCC offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po. La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Pignons à plaque unique disponibles jusqu’à un pas de 80 . Idéal pour les convoyeurs et autres applications à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    4.516 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.399 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    24.36 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.108
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    50/22T Pignon à une seule rangée
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    250 tr/min à 80 psi tr/min, 300 tr/min à 70 psi tr/min, 350 tr/min à 60 psi tr/min, 450 tr/min à 50 psi tr/min, 750 tr/min à 40 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    LSCC-44
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.54 lb/po2
  • CUP_NON
    662284259934

Aperçu

Description du fabricant
923595 LSCC-44 1.125 BORE,25T/#5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon