Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage35 mm
- Diamètre total183.0 mm
- Longueur totale81.0 mm
- Taille du port1/4 BSPT
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite.
- Durée de vie approximative des freins639.8 kW/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée34.540 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve16.780 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein120 cm2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein124127 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein12.70 kW
- Facteur de réponse du frein0.124
- Série de freinsS-600A
- Accessoires de commande854000 (panneau de commande à phase unique), 939101 (filtre de commande), 940001 (régulateur), 944901 (vanne à 3 voies)
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement820576
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Protections818300
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.3.30 hp
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale48 N-m
- Pression d’engagement minimale0.2 bars
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction820503
- LibérerPrintemps
- Inertie de l’arbre53.00 kg/cm2
- Support de goupille de couple821400
- CUP_NON662284259842
Aperçu
- La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
- Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
- La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
- Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation