Motion
XTBA-14 2.500 CW

NEXEN GROUP
XTBA-14 2.500 CW

XTBA14 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 2.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03007363
N° MFRXTBA-14 2.500 CW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XTBA-14 2.500 CW

XTBA14 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 2.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03007363
N° MFRXTBA-14 2.500 CW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Épaisseur du disque
    2.06 po
  • Couple dynamique maximal standard
    9086 po
  • Diamètre total
    20.75 po
  • Longueur totale
    9.06 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de contrôle de la tension refroidi par air à perçage croisé robuste XTBA 14 , avec une capacité thermique allant jusqu’à 27.1 hp. La contre-rotation du disque réduit la performance thermique de 10 % pour 0 - 500 tr/min et de 25 % au-dessus de 500 tr/min. Achetez le disque, les étriers, les façades et la protection séparément.
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série de freins
    XTBA14
  • Étriers
    835451
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Amélioration du refroidissement
    835175
  • Direction de la rotation
    Dans le sens horaire
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    835643 (coefficient ultra faible), 835471 (coefficient faible), 835631 (poussière faible)
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    835445
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    27.10 hp
  • Couple dynamique max. bas
    4809 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    1000.80 lb/po2
  • Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2
    687 po
  • Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po2
    9 po
  • Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2
    1298 po
  • Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po2
    16 po
  • CUP_NON
    662284257749

Aperçu

Description du fabricant
835666 XTBA-14 MOYEU DE ROTOR,2.500,C
  • XTBA est un étrier multiple avec des rotors robustes et percés à la croix, un frein de contrôle de tension refroidi par air
  • Les modèles avec rotors 10, 12, 14 et 18 pouces offrent une capacité thermique pouvant atteindre 32 chevaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon