Motion
NCF 2944 CV

SKF
NCF 2944 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03007761
N° MFRNCF 2944 CV
Prix5,850.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2944 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03007761
N° MFRNCF 2944 CV
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
Prix5,850.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    21.79 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572382073
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316572382073

Aperçu

Description du fabricant
NCF2944CV PALIER