Motion
644-40645-3
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 4 cm3/min, taille de conteneur compatible 16 lb
N° D’ARTICLE MI03007771
N° MFR644-40645-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 4 cm3/min, taille de conteneur compatible 16 lb
N° D’ARTICLE MI03007771
N° MFR644-40645-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    16 lb
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 BSPP (femme) dans

Détails

  • Débit
    14.13 pcm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +167 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
644-40645-3 P203-8XLBO-1K7-24-2A1.10

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon