Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.2500 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie78 / 2.609 po
- Largeur intérieure1.1250 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.4688 po
- Hauteur de la plaque extérieure1.6875 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Longueur de la goupille3.0625 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Résistance à la traction16000 po
- Poids par pied6.1 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas78 / 2.609 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonFer malléable
- Numéro de catalogue du fabricant442310
- MatérielFer malléable
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la plaque extérieureFer malléable
- Matériau de la brocheCarbone moyen
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauFer malléable
- SérieChaîne de transfert sur le toit
- Capacité de charge utile2340 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation