Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.8125 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie104 / 6.000 po
- Largeur intérieure4.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Hauteur de la plaque extérieure1.5000 po
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Longueur de la goupille6.5625 po
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Résistance à la traction51000 po
- Poids par pied8.7 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas104 / 6.000 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen
- Numéro de catalogue du fabricant490010
- MatérielCarbone moyen
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen
- Matériau de la brocheCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauFaible teneur en carbone
- SérieChaîne d’entraînement en acier soudé
- Normes respectéesASME B29.18M
- Capacité de charge utile8500 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Conception de baril soudé en deux pièces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation