Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.3125 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie106 / 6.000 po
- Hauteur intérieure de la plaque0.3750 po
- Largeur intérieure1.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1.5000 po
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Longueur de la goupille4.0625 po
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Résistance à la traction69000 lb
- Poids par pied7 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas106 / 6.000 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700° F
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen
- Matériau de la brocheAcier allié, traité thermiquement
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Normes respectéesASME B29.16M
- Capacité de charge utile7200 lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en torons d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation