Motion
490050
Chaîne d’ingénierie 490050 - Chaîne à traîner en acier soudé série, pas de 116 / 8.000 po, rivetée, matériau à carbone moyen
N° D’ARTICLE MI03007782
N° MFR490050
Prix156.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie 490050 - Chaîne à traîner en acier soudé série, pas de 116 / 8.000 po, rivetée, matériau à carbone moyen
N° D’ARTICLE MI03007782
N° MFR490050
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
Prix156.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    15.5625 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    116 / 8.000 po
  • Largeur intérieure
    12.7500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    1.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Longueur de la goupille
    15.3125 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Résistance à la traction
    55000 po
  • Poids par pied
    14.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    116 / 8.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen
  • Numéro de catalogue du fabricant
    490050
  • Matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen
  • Matériau de la broche
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone
  • Série
    Chaîne d’entraînement en acier soudé
  • Normes respectées
    ASME B29.18M
  • Capacité de charge utile
    9200 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WD116 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conception de baril soudé en deux pièces

Vous pourriez également aimer