Motion
WHC132
Chaîne d’ingénierie - Série WHC132 , pas de 132 / 6.0500 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI03007787
N° MFRWHC132
Prix170.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Série WHC132 , pas de 132 / 6.0500 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI03007787
N° MFRWHC132
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
Prix170.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.2813 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    132 / 6.0500 po
  • Largeur intérieure
    2.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.0000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Longueur de la goupille
    5.9688 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Résistance à la traction
    115000 lb
  • Poids par pied
    14.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    132 / 6.050 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Série
    WHC132
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    15300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WHC132 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Barres latérales droites
  • Fait sur commande

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon