Motion
CHH6180DBY 165:1

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH6180DBY 165:1

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3-1/8 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03010805
N° MFRCHH6180DBY 165:1
Price$14,449.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH6180DBY 165:1

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3-1/8 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03010805
N° MFRCHH6180DBY 165:1
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
Price$14,449.06/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6180
  • Couple de sortie maximal
    27900
  • Rapport nominal
    165:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    165:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5.220 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6640.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825070816

Aperçu

Description du fabricant
CHH6180DBY 165:1
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs